BM SPA - BMM041000012 TROLLEY 2 MOD. C41H HIGH YELLOW RAL 1023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230769523
Codice prodotto
BMM041000012
Cod. produttore
041000012
Produttore
BMM
Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto ? 2 moduli separabili: ? 1 cestello superiore ? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm ? 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm ? Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini ? Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore ? Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura ? Impugnatura con manico telescopico in alluminio ? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica ? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M * Colorazioni disponibili su richiesta







