BM SPA - BMM03961 TERM DA TUBO 630 F 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 630 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013629039612
Codice prodotto
BMM03961
Cod. produttore
03961
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
630 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 630 F 16