BM SPA - BMM03867 TERM DA TUBO 500 F 20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 500 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Isolato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013629038677
Codice prodotto
BMM03867
Cod. produttore
03867
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
500 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 500 F 20


