BM SPA - BMM037000063 CASSETT.6 DRAWERS VUOTE RED C37 6/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230938172
Codice prodotto
BMM037000063
Cod. produttore
037000063
Produttore
BMM
Cassettiera portautensili Beta con 6 cassetti da 588x367mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 4 cassetti altezza 75 mm ? 1 cassetto altezza 150 mm ? 1 cassetto altezza 305 mm Caratteristiche: ? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza ? Portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite ? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto ? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso diurto, danni agli oggetti circostanti ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 1.000 kg ? Portaflaconi e portacarta laterali integrati, regolabili in piu posizioni


