BM SPA - BMM03655 TERM DA TUBO 300 F 14
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629036550
Codice prodotto
BMM03655
Cod. produttore
03655
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 300 F 14


