pagina iniziale

BM SPA - BMM035619 TERM DA TUBO 240 F 16 90 GRADI

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM035619 TERM DA TUBO 240 F 16 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629356191

Codice prodotto

BMM035619

Cod. produttore

035619

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

240 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 240 F 16 90 GRADI