BM SPA - BMM0355545 TERM DA TUBO 240 F 14 45 GRADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 45°
Sezione nominale - 240 mm²
Isolato - no
Materiale - Rame
Confezione
25 PZ
EAN
8013629242388
Codice prodotto
BMM0355545
Cod. produttore
0355545
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
45°
Sezione nominale:
240 mm²
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
Altri
TERM DA TUBO 240 F 14 45 GRADI