BM SPA - BMM034559 TERM DA TUBO 185 F 14 90 GRADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629345591
Codice prodotto
BMM034559
Cod. produttore
034559
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 185 F 14 90 GRADI