BM SPA - BMM033439 TERM DA TUBO 150 F 10 90 GRADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629334397
Codice prodotto
BMM033439
Cod. produttore
033439
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 150 F 10 90 GRADI