BM SPA - BMM032434 TERM DA TUBO SUPERFLEX 120 F 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629324343
Codice prodotto
BMM032434
Cod. produttore
032434
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 120 F 10