BM SPA - BMM028003001 CARRELLI S/TANK (10) ORANGE RSC28-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809187822
Codice prodotto
BMM028003001
Cod. produttore
028003001
Produttore
BMM
Carrello portautensili con 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera. 5 cassetti laterali di cui: ? 4 cassetti altezza 70 mm ? 1 cassetto altezza 210 mm 5 cassetti frontali di cui: ? 4 cassetti altezza 70 mm ? 1 cassetto altezza 210 mm Caratteristiche: ? Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ad alta portata ? 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno ? 2 serrature di sicurezza centralizzate ? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa (1599F/150 - 1599GI/150 da ordinare separatamente) ? 4 portaflaconi (2 frontali e 2 posteriori) ? 6vaschette portaminuterie laterali ? Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura ? Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico ? Capacita di carico statico pari a 1.200 kg







