pagina iniziale

BM SPA - BMM024004471 CASSETT.7 DRAW + CAB ORANGE RSC24L-CAB/O

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM024004471 CASSETT.7 DRAW + CAB ORANGE RSC24L-CAB/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809187761

Codice prodotto

BMM024004471

Cod. produttore

024004471

Produttore

BMM

Cassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 5 cassetti altezza 70 mm ? 1 cassetto altezza 140 mm ? 1 cassetto altezza 210 mm Caratteristiche: ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno ? Serratura centralizzata frontale ? Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza ? Capacita di carico statico pari a 1.100 kg ? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa (1599F/100 da ordinare separatamente) ? Portacarta integrato ? Doppio portaflaconi posteriore ? Portaflaconi laterale integrato