BM SPA - BMM024004291 CASS.ANTIR.XL 9 DRAW ORANGE RSC24AXL/9-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809187709
Codice prodotto
BMM024004291
Cod. produttore
024004291
Produttore
BMM
Modello lungo con 9 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera: ? 8 cassetti altezza 70 mm ? 1 cassetto altezza 140 mm Caratteristiche: ? Nuovo piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, otto fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie ? Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 1.000 kg ? Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati) ? Possibilita di inserire in ogni cassetto fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS Accessori integrabili: ? Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL ? Porta documenti 2400 RSC24//PD-A ? Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A Sul piano di lavoro e collocabile a misura una cassettiera portatile RSC22, RSC23, RSC23C e RSC23T.









