pagina iniziale

BM SPA - BMM024004271 CASS.ANTIR.XL 7 DRAW ORANGE RSC24AXL/7-O

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809187648

Codice prodotto

BMM024004271

Cod. produttore

024004271

Produttore

BMM

Cassettiera porta attrezzi 7 cassetti, con sistema antiribaltamento, modello lungo Caratteristiche principali: ? Nuovo piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, otto fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie ? Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ?Capacita di carico statico pari a 1.000 kg ? Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati) ? Possibilita di inserire in ogni cassetto fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS Accessori integrabili: ? Piano dilavoro in legno 2400 RSC24/PL ? Porta documenti 2400 RSC24//PD-A ? Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A Sul piano di lavoro e collocabile a misura una cassettiera portatile RSC22, RSC23, RSC23C e RSC23T.