BM SPA - BMM024004050 CASSETT.5 DRAW FULL ORANGE RSC24/5-FO
.jpg?8475847683676090C2B8B7778696A3A0B1B8BCA4879696A3C4B4B375835758657973BEB5B9&ts=1763710149616)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809187273
Codice prodotto
BMM024004050
Cod. produttore
024004050
Produttore
BMM
Cassettiera porta attrezzi con 5 cassetti La cassettiera portautensili Beta RSC24/5 è l'evoluzione della storica cassettiera C24S, progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista. La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un'elevata qualità e una lunga durata nel tempo. Il design, ispirato al mondo Racing, conferisce alla cassettiera uno stile accattivante e inconfondibile. RSC24/5 è inoltre disponibile in 7 colorazioni diverse e personalizzabile al massimo, grazie all'ampiagamma di accessori disponibili. Modello 5 cassetti da 588x367 mm a estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera: • 2 cassetti altezza 70 mm • 2 cassetti altezza 140 mm • 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche: • Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto • Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite • 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) • Serratura di sicurezza centralizzata frontale • Capacità di carico statico pari a 800 kg • Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa • Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS Accessori integrabili: • Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL • Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF • Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC • Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP • Porta documenti 2400 RSC24/PD (grigio antracite o nero) • Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC (grigio antracite o nero) 60 kg



.jpg?8475847683676090A29897778696A3A0B1B8BCA4879696A3C4B4BBA6BEA395A6C977B376825758657973BEB5B9&ts=1763710149616)
.jpg?8475847683676090A29897778696A3A0B1B8BCA48796949DC3AABBB3C19E91A0BCAAC6BE84966165706D856E80A1A09B&ts=1763710149616)
.jpg?8475847683676090A29897778696A3A0B1B8BCA48796949DC3AABBB3C19E91A0BCAAC6BE84966166706D856E80A1A09B&ts=1763710149616)


