BM SPA - BMM02281 LAM ST MAC 2,5 6,3X08 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 1...2.5 mm²
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Non isolato
Con presa - no
Confezione
6000 PZ
EAN
8013629022812
Codice prodotto
BMM02281
Cod. produttore
02281
Produttore
BMM
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
1...2.5 mm²
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Non isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Superficie:
Stagnato
LAM ST MAC 2 5 6 3X08 BOB



