BM SPA - BMM02146 LAM ST 0,5:1 - 4,8X05 BOB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina(maschio)
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento - Non isolato
Con presa - no
Confezione
8000 PZ
EAN
8013629021464
Codice prodotto
BMM02146
Cod. produttore
02146
Produttore
BMM
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento:
Non isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Superficie:
Stagnato