BM SPA - BMM020540380 VALIGIA EASY 2021 ASSORT. 74 PZ BM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 74
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 4
Confezione - Valigetta / Cassetta
Confezione
1 PZ
EAN
8054809220116
Codice prodotto
BMM020540380
Cod. produttore
020540380
Produttore
BMM
Numero totale di utensili:
74
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti a taglio:
4
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Numero di pinze:
1
Numero di chiavi poligonali:
0
Kit per elettricista:
sì
Numero di chiavi combinate:
0
Set di montaggio riscaldamento + sanitari:
no
Numero di chiavi a brugola:
9
Numero di inserti:
30
Numero di chiavi a forchetta:
0
Numero di chiavi regolabili:
1
Numero di cricchetti:
1
Numero di martelli:
0
Numero di inserti a bussola:
13
Numero di scalpelli e punzoni:
0
Numero di punte di centraggio:
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero di segatrici:
0
Numero di lime:
0
Numero di punte da legno (trapano):
0
Numero di punte da trapano per calcestruzzo:
0
Numero di strumenti di misura:
2
Numero di punte a spirale HSS:
0
Numero di frese coniche a gradino:
0
Numero di attacchi per seghe a tazza:
0
Numero di seghe a tazza:
0
Numero di tagliacavi:
2
Numero di utensili test:
1