pagina iniziale

BM SPA - BMM019560125 Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125mm

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809217802

Codice prodotto

BMM019560125

Cod. produttore

019560125

Produttore

BMM

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura. Caratteristiche: ? Potente motore da 1400 W - Velocita variabile ? Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza ? Testa ribassata per operare in spazi ristretti ? Protezione contro il riavvio accidentale ? Impugnatura supplementare antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati ? Copri disco con sistema ;tool-less; (sgancio rapido) ? Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco ? Interruttore di accensione a slitta con blocco ? Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale ? Chiave di servizio in dotazione Dati tecnici ? Potenza assorbita: 1400 W ? Tensione: 220-240 V / 50 Hz ? Diametro disco (non incluso): 125/115 mm ? Velocita libera: 3.000 - 10.000 giri/min ? Filetto albero portautensile: M14 ? Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m ? Peso: 2,5 kg