pagina iniziale

BM SPA - BMM019490021 PISTOLE GONFIAGGIO PNEUMATICI DGT/2

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809240107

Codice prodotto

BMM019490021

Cod. produttore

019490021

Produttore

BMM

Caratteristiche: ? Corpo interamente rivestito in gomma antiurto ? Leva d'azionamento in metallo ? Pressione di esercizio 0,5?12 bar, 7?174 psi ? 4 unita di misura, bar/psi/kpa/kgf ? Display LCD retroilluminato ? Risoluzione 0,05 bar ? Spegnimentoautomatico dopo 1,5 minuti ? Lunghezza tubo 58 cm ? Rotazione del tubo a 360? ? Alimentazione 2 batterie AAA ? Attacco aria 1/4