BM SPA - BMM019490018 PISTOLE GONFIAGGIO PNEUMATICI GPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809240091
Codice prodotto
BMM019490018
Cod. produttore
019490018
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Corpo interamente rivestito in gomma antiurto ? Leva d'azionamento in metallo ? Pressione di esercizio 0,5?12 bar, 7?174 psi ? Funzione di scarico della pressione ? Funzione di sola misurazione della pressione ? Lunghezza tubo 58cm ? Rotazione del tubo a 360? ? Attacco aria 1/4



