BM SPA - BMM019450000 Graffettatrice


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230886459
Codice prodotto
BMM019450000
Cod. produttore
019450000
Produttore
BMM
Compatta e leggera ? Impugnatura rivestita in gomma ? Corpo leggero in alluminio ? Scarico dell'aria orientabile a 360? ? Sicurezza sul grilletto ? Campi di impiego: settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, costruzione di portee finestre, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti ? Utilizza graffette tipo 80, sezione 0,95 x 0,65 mm (21 Gauge ), lunghezza 4 - 16 mm, larghezza 12,8 mm