pagina iniziale

BM SPA - BMM018950800 GENERATORI DI COMANDO ELETTRICO

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230928494

Codice prodotto

BMM018950800

Cod. produttore

018950800

Produttore

BMM

Ideale da utilizzare con vasche ad ultrasuoni Beta 1895 e connettori 1497/C94. Il generatore di comando Beta 1895G permette di testare in completa autonomia il funzionamento meccanico e l'efficienza di componenti quali: ? Elettrovalvole EGR ? Elettroiniettori di motori benzina e GPL ? Elettrovalvole regolazione turbina a geometria variabile ? Compressori per climatizzatori di nuova generazione Caratteristiche: ? Include 4 connettori con terminali faston femmina. Alimentazione: 110-220 V ? Dimensioni: 334x240x74 mm ? Peso: 4 kg In abbinamento a una vasca ultrasuoni rende piu efficace la pulizia dei componenti comandandoli elettronicamente durante la fase di lavaggio. Caratteristiche tecniche Comando iniettori benzina e GPL ? Numero uscite: 4 ? Durata test: 1-60 s ? Tempo apertura: 5-10 ms ? Regolazione frequenza impulso: 1-10 Hz Comando dispositivi PWM ? Numero uscite: 1 ? Durata test: 1-60 min ? Automatico o manuale ? Regolazione duty cycle: 10%-85% ? Regolazione frequenza segnale: 120-250 Hz