pagina iniziale

BM SPA - BMM018930012 STAZIONI RICAR. CONDIZ.VEIC. GAS R1234YF

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230928357

Codice prodotto

BMM018930012

Cod. produttore

018930012

Produttore

BMM

Modello completamente automatico, con banca dati auto/autocarri con quantita gas, quantita e tipo olio compressore, software di autodiagnosi per operazioni di manutenzione ordinaria. La banca dati e aggiornabile via software La macchina puo operare inmodalita manuale (con presidio umano fase per fase) oppure in modalita completamente automatica (senza presidio). CARATTERISTICHE FUNZIONALI Funzionamento automatico Banca dati auto/autocarri con quantita gas, quantita e tipo olio compressore Recupero automatico del gas dalla tubazione Compensazione della ricarica della quantita di gas contenuto nelle tubazioni Scarico automatico dei gas non condensabili Segnalazione automatica di anomalie e manutenzione Manometri ? 80 mm Vacuometro digitale CARATTERISTICHE TECNICHE Serbatoio gas: 15 kg Pompa vuoto: 140 l/min Bilancia elettronica: 50 kg Scheda elettronica con display retroilluminato Velocita di recupero: 500 g/min Alimentazione: 220 V