BM SPA - BMM018930001 STAZIONI RICAR. CONDIZ.VEIC. GAS R134A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230928340
Codice prodotto
BMM018930001
Cod. produttore
018930001
Produttore
BMM
Modello completamente automatico, con banca dati auto/autocarri con quantita gas, quantita e tipo olio compressore, software di autodiagnosi per operazioni di manutenzione ordinaria. La banca dati e aggiornabile via software La macchina puo operare inmodalita manuale (con presidio umano fase per fase) oppure in modalita completamente automatica (senza presidio). CARATTERISTICHE FUNZIONALI Funzionamento automatico Banca dati auto/autocarri con quantita gas, quantita e tipo olio compressore Recupero automatico del gas dalla tubazione Compensazione della ricarica della quantita di gas contenuto nelle tubazioni Scarico automatico dei gas non condensabili Segnalazione automatica di anomalie e manutenzione Manometri ? 80 mm Vacuometro digitale CARATTERISTICHE TECNICHE Serbatoio gas: 15 kg Pompa vuoto: 140 l/min Bilancia elettronica: 50kg Scheda elettronica con display retroilluminato Velocita di recupero: 500 g/min Alimentazione: 220 V







