BM SPA - BMM018730030 ASPIRATORI WET & DRY INOX 1100W 30 L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 55 l/s
Capacità del serbatoio - 30 l
Potenza nominale assorbita - 1100 W
Peso della macchina - 12 kg
Tensione - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8014230774466
Codice prodotto
BMM018730030
Cod. produttore
018730030
Produttore
BMM
Portata d'aria per motore:
55 l/s
Capacità del serbatoio:
30 l
Potenza nominale assorbita:
1100 W
Peso della macchina:
12 kg
Tensione:
230...240 V
Numero di motori di aspirazione:
1
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Frequenza:
50/60 Hz
Max depressione:
220 mbar
Tipo di corrente:
AC
Lunghezza del cavo:
6 m
Colore base:
Acciaio Inox
Livello di potenza sonora:
61 dB(A)