BM SPA - BMM018700220 ASPIRATORI WET & DRY INOX 1200W 20L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809329659
Codice prodotto
BMM018700220
Cod. produttore
018700220
Produttore
BMM
Pratico e potente Ruote antitraccia Caratteristiche tecniche: ? Motore by-pass monostadio ? Tensione 220/240 V ? Frequenza 50/60 Hz ? Potenza Max 1200 W ? Portata d'aria l/sec. 58 ? Depressione Max 190 mbar ? Capienza Max bidone 20 l in acciaio INOX ? Emissioni acustiche <70 dB(A) ? Lunghezza cavo 5 m Accessori in dotazione ? 36 mm: ? 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato ? 2 tubi rigidi di prolunga ? 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi ? 1 bocchetta a lancia ? 1 sacco in carta Sistemi filtranti: ? 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm2 - 12 micron nom. ? 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30




