pagina iniziale

BM SPA - BMM018700020 ASPIRATORI WET & DRY 1200W - 20 L

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM018700020 ASPIRATORI WET & DRY 1200W - 20 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 58 l/s

  • Capacità del serbatoio - 20 l

  • Potenza nominale assorbita - 1200 W

  • Diametro nominale del tubo di aspirazione - 36 mm

  • Peso della macchina - 4.3 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230743158

Codice prodotto

BMM018700020

Cod. produttore

018700020

Produttore

BMM

Portata d'aria per motore:

58 l/s

Capacità del serbatoio:

20 l

Potenza nominale assorbita:

1200 W

Diametro nominale del tubo di aspirazione:

36 mm

Peso della macchina:

4.3 kg

Tensione:

230...240 V

Numero di motori di aspirazione:

1

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Frequenza:

50/60 Hz

Max depressione:

190 mbar

Tipo di corrente:

AC

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore base:

Arancione

Livello di potenza sonora:

75 dB(A)

Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, pratico e potente, ruote antitraccia • carrello porta accessori • motore by-pass monostadio • tensione 230/240 V • frequenza 50/60 Hz • potenza Max 1200 W • portata d'aria l/sec. 58 • depressione Max 190 mbar • capienza Max bidone 20 l in PP antistatico • emissioni acustiche <70 dB(A) • lunghezza cavo 5 m. ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm: • 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica • 2 tubi rigidi di prolunga • 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi• 1 bocchetta a lancia. SISTEMI FILTRANTI: • 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm2 - 12 micron nom. • 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30