BM SPA - BMM018600121 Saldatrice a inverter per saldature MMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809421322
Codice prodotto
BMM018600121
Cod. produttore
018600121
Produttore
BMM
Dall'unione di BETA S.p.A. con HELVI S.p.A., azienda italiana leader nel settore della saldatura, nasce la saldatrice BETA 1860BH con uscita a corrente continua (DC) ideale per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox. Compatta, leggera e completa delle funzioni arcforce, hot-start, antisticking e di protezione termostatica: risulta la soluzione ideale per lavori di manutenzione semiprofessionale. Fornita con cavi da 16 mm2 e martospazzola. Possibilita di utilizzo con motogeneratori. Datitecnici ? Corrente di regolazione: 10?120A ? Alimentazione: 1x230V ? Fattore di utilizzo (40?C) : 25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A ? Protezione: IP22S ? Elettrodi utilizzabili: ? 1.6 - 3.2mm rutilici, basici, inox, ecc. ? Dimensioni: 290x120x210mm ? Peso: 3,5kg



