BM SPA - BMM018500020 PISTOLE TERMICHE 2000W E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809200897
Codice prodotto
BMM018500020
Cod. produttore
018500020
Produttore
BMM
Funzioni: ? Termoretrazione ? Rimozione della vernice ? Deformazioni di PVC ? Brasature e saldature ? Calettamenti dei cavi ? Sgelare, essiccare, disinfettare ? Trattare punti di incollatura Caratteristiche: ? Display digitale ? 4 ugelli inclusi ? Pulsanti regolazione temperatura e portata del flusso ? Pos. I 250-500 l/min 50?C ? Pos. II 250-500 l/min 50-650?C 4 programmi memorizzati in origine e possibilita di personalizzazioni: ? Prog 1 150?C ca. 400 l/min ? Prog 2 200?C ca. 400 l/min ? Prog 3 300?C ca. 450 l/min ? Prog 4 400?C ca. 500 l/min