BM SPA - BMM018499 TERM DA TUBO 50 F 12 90 GRADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629184992
Codice prodotto
BMM018499
Cod. produttore
018499
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 50 F 12 90 GRADI