BM SPA - BMM018380400 LAMPADE ORIENTABILI BASE MAGN. 700LM AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809211817
Codice prodotto
BMM018380400
Cod. produttore
018380400
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Doppia emissione luminosa: frontale: LED COB, 60-700 lumen, regolabile con potenziometro spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF ? Batteria ricaricabile 3.6V 2600mAh Li-ion ? Attacco USB-C ? Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz ? Tempo di ricarica: 4h ? Autonomia: frontale: 2.5-16h spot (testa): 10h ? Indicatore livello di batteria a 3 led ? Snodata e orientabile a 180? (? 90? rispetto all'asse) ? Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90? ? Gancio orientabile alla base ? IP54 ? IK07










