BM SPA - BMM018380270 LAMPADE SOTTOCOFANO ESTENSIBILI 2000LM E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809211794
Codice prodotto
BMM018380270
Cod. produttore
018380270
Produttore
BMM
Caratteristiche ? 3 intensita luminose: 500/1000/2000 lumen ? Orientabile a 360? ? Lunghezza variabile: 116 ? 188 cm ? Corpo in alluminio ? Ganci in gomma antiscivolo ? Ricarica con attacco USB-C ? 2 modalita di ricarica, tramite presa USB della lampada o della batteria interna ? Fornita con caricabatterie: input: 100-240V ~ 50/60Hz output: DC 5V - 2000 mA ? Autonomia pari a 3-9 h ? Batteria inclusa ? Classe di protezione IP20 e IK07








