BM SPA - BMM018380142 Lampada snodabile LED con ricarica wireless

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809378015
Codice prodotto
BMM018380142
Cod. produttore
018380142
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Doppia emissione luminosa: frontale: LED COB, 3 intensita luminose: 250 - 500 -1000 Lumen spot (testa): LED SMD, 200 lumen ? Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion ? 2 modalita di ricarica: base wireless 1839BRW alimentatore con attacco USB-C ? Tempo di ricarica: 6.5h con base ricarica wireless 4.5h con alimentatore ? Autonomia: frontale: 3-5h spot (testa): 7h ? Indicatore livello di batteria a 3 led ? Base orientabile a 180? ? Corpo in gomma antiscivolo ? Doppio gancio orientabile ? Magneti su base e retro ? IP65 ? IK07











