pagina iniziale

BM SPA - BMM018360051 LAMPADE TESTA WIRELESS 400 LUMEN AW

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809439891

Codice prodotto

BMM018360051

Cod. produttore

018360051

Produttore

BMM

Caratteristiche: ? 2 emissioni luminose Principale: 3 intensita luminose LED COB 30 - 200 - 400 lumen Spot: LED COB, 400 lumen ? Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh ? 2 modalita di ricarica Base wireless 1839BRW Alimentatorecon attacco USB-C ? Cavo USB-C incluso ? Tempo di ricarica: 2.5h ? Autonomia -Principale: 4-18h -Spot: 4h ? IP 65 ? IK 07