pagina iniziale

BM SPA - BMM018314 TERM DA TUBO SUPERFLEX 50 F 6

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM018314 TERM DA TUBO SUPERFLEX 50 F 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629183148

Codice prodotto

BMM018314

Cod. produttore

018314

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 50 F 6