pagina iniziale

BM SPA - BMM017780055 Utensile multifunzione

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809353807

Codice prodotto

BMM017780055

Cod. produttore

017780055

Produttore

BMM

9 utensili e 11 inserti in un unico coltellino multiuso per soddisfare 22 funzioni di utilizzo. Il multitool Beta e ideale per tutte le attivita outdoor e situazioni dove non e possibile portare il carico degli attrezzi. Le quattro leve sui manici,tratto distintivo del nuovo multi-tool BETA, consentono l'estrazione facilitata anche degli accessori piu interni mentre i due pulsanti di blocco/sblocco garantiscono il massimo della sicurezza all'utilizzatore. Caratteristiche: 9 utensili ? Pinzauniversale ? Lama grande ? Lama ondulata ? Seghetto ? Lima ? Apriscatole/Apribottiglie ? Forbici ? Portainserti ? Giravite per viti con impronta Phillips? 11 inserti per viti con impronta Phillips?, Torx?, Pozidriv?, esagonale e a intaglio perpiu esigenze di utilizzo. 22 funzioni ? Area di presa ? Area di serraggio ? Area di taglio ? Lama grande ? Lama ondulata ? Lama tagliacavi ? Seghetto ? Lima a taglienti obliqui incrociati ? Lima a taglienti obliqui paralleli ? Lima a taglienti paralleli ? Apriscatole ? Apribottiglie ? Forbici ? Giravite per viti con impronta Phillips? ? Giravite per viti a testa con intaglio ? Chiave esagonale da 7 mm ? Chiave esagonale da 8 mm ? Righello 100mm ? Righello 4 pollici ? Pinzetta ? Pulsanti sblocco utensili ? Portabussole Il multi-tool Beta include anche una custodia in tessuto da cintura per portarlo sempre con se.