BM SPA - BMM017600710 Termocamera a infrarossi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230888569
Codice prodotto
BMM017600710
Cod. produttore
017600710
Produttore
BMM
Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanico e degli impianti elettrici e di riscaldamento. Caratteristiche: ? Temperatura da -20 ? +600?C ? Display LCD TFT da 2 pollici 240x320 ? Sensore da 32x32 pixel ? Frequenza di acquisizione 7Hz ? Termosensibilita <254mK ? Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi ? Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini) ? Emissivita regolabile. ?Alimentazione 3 batterie alkaline AAA ? Interfaccia USB ? IP54 ? Banda infrarossi 6.5?14?m ? Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m ? Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili