BM SPA - BMM017600022 Multimetro digitale compatto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809362731
Codice prodotto
BMM017600022
Cod. produttore
017600022
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Protezione IP40 ? Autoranging ? Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu ? Autospegnimento ? Indicazione batteria scarica ? In custodia morbida ? CAT III 600V ? Vero valore efficace TRUE RMS 153x75x42 mm Parametri rilevabili: ? Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V ? Tensione AC: 100/600V ?Corrente DC: 200 mA-10 A ? Corrente AC: 0,01-10 A ?Resistenza: 200? - 2/20/200 k? - 2 M? ? Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc ? Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA




