pagina iniziale

BM SPA - BMM017600020 MULTIMETRI DIGITALI ELETTR. /RMS

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM017600020 MULTIMETRI DIGITALI ELETTR. /RMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230562049

Codice prodotto

BMM017600020

Cod. produttore

017600020

Produttore

BMM

Antiurto: a prova di caduta da 2 m. Impermeabile IP67. Caratteristiche: ? Protezione dall?acqua IP67 ? Protezione fino a 1000V ? Testato per cadute accidentali fino a 2 m ? Ingressi protetti ? Autoranging ? Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu ? Sonda temperatura tipo K (inclusa) ? Autospegnimento ? Base in gomma porta terminale per un maggiore comfort durante l?uso ? Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m ? In custodia morbida ? CAT IV 600V/ CAT III 1000V ? Vero valore efficace TRUE RMS Dettagli tecnici: Campo di misura Precisione base Tensione AC/DC 110mV - 600V ?0.8% - ?2% rdg Corrente AC/DC 110?A - 10A ?1.5% - ?2% rdg Resistenza 110? - 40M? ?1.2% - ?2.5% rdg Capacita 11nF - 40mF ?5% - ?10% rdg( fino a 11mF) Frequenza 1100Hz - 110 MHz ?1.2% - ?1.5% rdg Temperatura -32?C - +1000?C ?3% - ?5% rdg Test diodi 3V dc ?10% rdg Test continuita <30 ?