BM SPA - BMM017600005 Multimetro digitale automotive

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230430959
Codice prodotto
BMM017600005
Cod. produttore
017600005
Produttore
BMM
Dati Tecnici: ? RPM (tachimetro): Per motori a 2 e 4 cilindri RPM4 600 - 4000 RPM RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM) RPM2/DIS 300 - 4000 RPM RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM) ? Angolo Dwell: 4-8 CYL ? Tensione DC: 400mV-4/40/400/1000V ? Tensione AC: 4/40/400/700V ? Corrente DC: 40/400mA-4/20A ? Corrente AC: 40/400mA-4/20A ? Resistenza: 400?-4/40/400k?-4/40M? ? Capacita: 40/400nF-4/40/100?F ? Frequenza: 5/50/500Hz-50/500-10MHz ? Duty Cycle: 0.1 - 99,9% ? Ampiezza pulsazioni: 1 - 10ms ? Prova diodi: Corrente test 0,3mA ? Continuita: <150? - Corrente test <0,3mA ? Display: LCD ad alto contrasto 4 digit retro-illuminato ? Sovratensione: Categoria II 1000V ? Autospegnimento: 30 minuti ? Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa) ? Pinza induttiva (inclusa) ? 2 Puntali (inclusi) ? Custodia morbida in tela (inclusa) ? Manuale d'uso


