BM SPA - BMM017600003 PINZE AMPEROM. 2000A+MULTIMETRO PA/AC-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809374758
Codice prodotto
BMM017600003
Cod. produttore
017600003
Produttore
BMM
2000A Connessione tramite app per scaricare i dati Funzione TRUE RMS nelle misure in AC. ?380x280x100 mm - ? 1,78 kg Parametri rilevabili: ? Tensione DC: 0.1mV ? 1000V ? Tensione AC: 0.1mV ? 1000V ? Corrente AC: 0.01A ? 2000A ? Corrente DC: 0.01A ? 2000A ? Resistenza: 0.1? ? 60M? ? Capacita: 1nF ? 6000 ?F ? Frequenza: 10kHz ? 20kHz ? Temperatura: -20?C ? 1000 ?C -4?F ? 1832?F ? Alimentazione: 3 batterie da 1,5V tipo AA (incluse) ? Connessione tramite app per scaricare i dati




