BM SPA - BMM016960005 LIVELLE IN ALLUMINIO 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 50 mm
Numero di livelle - 2
Numero di fori per le dita - 1
Materiale - Alluminio
Confezione
2 PZ
EAN
8014230086347
Codice prodotto
BMM016960005
Cod. produttore
016960005
Produttore
BMM
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
50 mm
Numero di livelle:
2
Numero di fori per le dita:
1
Materiale:
Alluminio
Magnetico:
no
Elettronico:
no
Con laser:
no
Livelle in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili • Precisione 1 mm/m • Fiala orizzontale regolabile


