BM SPA - BMM016930020 MISURATORI LASER 20MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809128276
Codice prodotto
BMM016930020
Cod. produttore
016930020
Produttore
BMM
Misurazioni: ? Misura di distanza singola ? Misura continua o misurazione minima Caratteristiche: ? Auto spegnimento ? Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni ? Custodia morbida in tela (inclusa) Dati tecnici: ? Campo di misurazione: da 0,05 a 20m (da 0.2ft a 66ft) ? Selezione scala: m, in, ft ? Precisione: ?1,5 mm (? 0.06 in) ? Classe Laser: 2 ? Batterie: AAA 2 x 1.5V





