pagina iniziale

BM SPA - BMM016910208 FLESSOMETRI BI-MATERIALE 8MT X 32MM /8

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM016910208 FLESSOMETRI BI-MATERIALE 8MT X 32MM /8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Larghezza nastro - 32 mm

  • Su due lati - no

  • Magnetico - no

  • Avvolgimento automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230810171

Codice prodotto

BMM016910208

Cod. produttore

016910208

Produttore

BMM

Lunghezza:

8 m

Larghezza nastro:

32 mm

Su due lati:

no

Magnetico:

no

Avvolgimento automatico:

Scala metrica:

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II