BM SPA - BMM016311 CAP TUBO 25 F6 SENZA ISP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Colore dell'isolante - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8013629163119
Codice prodotto
BMM016311
Cod. produttore
016311
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Colore dell'isolante:
Altri
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


