pagina iniziale

BM SPA - BMM016090210 Pinza crimpatrice oleodinamica

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM016090210 Pinza crimpatrice oleodinamica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230573014

Codice prodotto

BMM016090210

Cod. produttore

016090210

Produttore

BMM

? Per capicorda non isolati in rame da 50 a 240 mm? e in alluminio da 35 a 185 mm? ? Matrici esagonali con incisione della misura, il diametro viene impresso sul capicorda per maggiore sicurezza ? Disponibili a richiesta le matrici per diametri inferiori sottoindicate Contenuto: 1609C pinza crimpatrice 1609M/70 coppia matrici 50-70 mm? 1609M/120 coppia matrici 120 mm? 1609M/150 coppia matrici 150 mm? 1609M/185 coppia matrici 185 mm? 1609M/240 coppia matrici 240 mm? Disponibili a richiesta: 1609M/16 coppia matrici 10-16 mm? 1609M/35 coppia matrici 25-35 mm? ? 500x300x110 mm - ? 4 kg