BM SPA - BMM015170500 ESTRATTORI COMBINATI 2-3 GRIFFE 140 C/0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809201535
Codice prodotto
BMM015170500
Cod. produttore
015170500
Produttore
BMM
L'estrattore Beta 1517C opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento e il bloccaggio dell'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa ha 4 sedi che permettono all'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro piu facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilita di lavoro. La spina disicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando cosi l'estrattore da sovraccarichi. Caratteristiche: ? Porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe ? Aperturacontemporanea delle griffe ? Effetto autoserrante ? Dotato di spina di sicurezza ? Misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)