pagina iniziale

BM SPA - BMM014980040 Avviatore portatile multifunzione 12V

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014980040 Avviatore portatile multifunzione 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809412719

Codice prodotto

BMM014980040

Cod. produttore

014980040

Produttore

BMM

L'avviatore di emergenza Beta ha prestazioni potenti, con tensione di avviamento batteria fino a 1500A di picco, racchiuse in dimensioni compatte e peso leggero per poterlo trasportare ovunque. Oltre ad avviare la batteria di auto e moto, e utilizzabile anche come power bank e torcia con luce a LED fissa e lampeggiante. Dati tecnici: ? Corrente di spunto: 1500A ? Capacita batteria 25000mAh ? Tipo di batteria: 4 celle LifePo4 ? Corrente di avviamento: 600A ? Dispositivo di protezione contro inversione di polarita, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica Dotazione: ? Custodia protettiva ? Cavo con pinze di avviamento ? Uscite USB per caricare dispositivi elettronici ? Indicatore led di carica della batteria ? Cavo USB e USB-C ? Alimentatore da rete ? Torcia LED multifunzione