BM SPA - BMM014650010 TESTER DI VERIFICA EFFICIENZA MOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230886732
Codice prodotto
BMM014650010
Cod. produttore
014650010
Produttore
BMM
Verifica la compressione in pochi secondi. Permette di verificare in pochi secondi la compressione dei motori endotermici senza doversi collegare al motore, prelevando l'alimentazione dalla batteria del veicolo, attraverso un software dedicato. 1? Fase: calcolo giri/motore 2? Fase: analisi andamento tensione batteria durante ogni singolo giro 3? Fase: visualizzazione potenza elettrica assorbita e compressione relativa calcolata attraverso il lavoro del motorino di avviamento per ogni pistone 4? Fase: verifica stato di carica ed efficienza della batteria Dati tecnici: ? Tensione di funzionamento: 12V DC (batteria veicolo) ? Dimensioni: 140x75x30 mm ? Lunghezza cavo pinze: 1300 mm ? Peso: 365 g


